Nvent Erico - Mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306) - SIM40C2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tige d'interception avec filetage

  • longueur - 2000 mm

  • diamètre - 40...40 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • finition isolée résistant à la haute tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893135541

Réf. Sonepar

03058313554

Réf. Fournisseur

SIM40C2

Marque

Nvent Erico

modèle:

tige d'interception avec filetage

longueur:

2000 mm

diamètre:

40...40 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Mât en acier inoxydable SIM - Conçu pour l’installation du paratonnerre à dispositif d’amorçage. Montages de terminaux aériens classiques avec un adaptateur approprié.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier