Nvent Erico - Mât en aluminium avec base, 6 m, 69,9 mm Diamètre - 701360

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle

  • matériau - autre

  • diamètre - 69.9 mm

  • intégration de tige d'interception - sans vis

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479777013600

Réf. Sonepar

01435301977

Réf. Fournisseur

701360

Marque

Nvent Erico

modèle:

socle

matériau:

autre

diamètre:

69.9 mm

intégration de tige d'interception:

sans vis

traitement de la surface:

autre

poids:

15.2 kg

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Mât en aluminium avec base - Utiliser avec le coupleur de mât et le mât en fibre de verre. Exige un kit d’ancrage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier