Nvent Erico - CADDY Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir - 820735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.5 mm
hauteur - 87 mm
longueur - 92 mm
modèle - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805031642
Réf. Sonepar
03058503164
Réf. Fournisseur
820735
Marque
Nvent Erico
largeur:
19.5 mm
hauteur:
87 mm
longueur:
92 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


