nouveau

Nvent Erico - Mise terre cuiv +sert cat 6, cond princ/fonc 120 - 50 mm², appui 120 - 95 mm² - GGC-4-MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 23.8 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • adapté à un conducteur massif - Oui

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805100812

Réf. Sonepar

03058510081

Réf. Fournisseur

GGC-4-MM

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

longueur:

23.8 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté à un conducteur massif:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Connecteur à sertir en cuivre avec graisse de cuivre pré-appliquée pour joindre deux conducteurs en cuivre et un conducteur de cuivre à un piquet de terre. Prin/fon 120 - 50 mm², ap 120 - 95 mm²

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier