Nvent Erico - Mise terre cuiv +sert cat 6, cond princ/fonc 120 - 50 mm², appui 35 - 25 mm² - GGC-2-MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
section transversale du fil de dérivation - 25...35 mm²
longueur - 23.8 mm
traitement de la surface - non traité
adapté à un conducteur massif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805100799
Réf. Sonepar
03058510079
Réf. Fournisseur
GGC-2-MM
Marque
Nvent Erico
matériau:
cuivre
section transversale du fil de dérivation:
25...35 mm²
longueur:
23.8 mm
traitement de la surface:
non traité
adapté à un conducteur massif:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


