Nvent Erico - Module de remplacement PVT1 - PVT1500SM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • schéma de liaison - Oui

  • tension PV max. - 500 V

  • résistance de court-circuit (Isccr) - 11 kA

  • fusible auxiliaire intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856953678

Réf. Sonepar

03058695367

Réf. Fournisseur

PVT1500SM

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

schéma de liaison:

Oui

tension PV max.:

500 V

résistance de court-circuit (Isccr):

11 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Module de remplacement PVT1 - Module de remplacement pour dispositifs de protection contre les surtensions photovoltaïques PVT1.