Nvent Erico - CADDY Attache poutre en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage pression - 170381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805339397
Réf. Sonepar
03058533939
Réf. Fournisseur
170381
Marque
Nvent Erico
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
1...16 mm
montage horizontal:
Non
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
acier à ressort
type de filetage:
métrique
taille métrique du filetage de raccordement (M…):
6
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
diamètre d'alésage:
11 mm
force de rupture:
300 N
charge de travail admise:
330 N
Les Atouts de l'article:
Gamme innovante d'attaches en acier ressort avec technologie nVent CADDY Rod Lock de "montage par pression" pour tige filetée M6, couvrant de nombreuses applications et structures: montage sur murs et plafond en béton, poutrelles et pannes en acier etc...
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


