Nvent Erico - Outil de compression hydraulique sans fil, 12 tonnes (130 kN) - TB-12U1000-PX

CopieCopie
Nvent Erico - Outil de compression hydraulique sans fil, 12 tonnes (130 kN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 400...400 mm²

  • longueur - 431 mm

  • forme de compression - compression ovale

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783669014969

Réf. Sonepar

03058901496

Réf. Fournisseur

TB-12U1000-PX

Marque

Nvent Erico

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

400...400 mm²

longueur:

431 mm

forme de compression:

compression ovale

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

12...500

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

temps de cycle:

10...15 s

force de compression:

130...130 kN

pays de fabrication:

ITALIE

Convient à la compression des connecteurs pour relier les conducteurs. Pince à sertir hydraulique alimentée par batterie pour connecteurs ULT, ELT et GGC.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier