Nvent Erico - Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 4+0, 277 V Un - DT235040R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 277 V
niveau de protection - 1.75 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856938729
Réf. Sonepar
03058693872
Réf. Fournisseur
DT235040R
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
277 V
niveau de protection:
1.75 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
tension max de régime permanent:
350 V
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


