Nvent Erico - Paratonnerre à dispositif d?amorçage, Acier Inoxydable 316L (EN 1.4404) - SI60I316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tige d'interception avec filetage
longueur - 684.6 mm
diamètre - 28...28 mm
raccordement - conducteur plat
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805006732
Réf. Sonepar
03058500673
Réf. Fournisseur
SI60I316
Marque
Nvent Erico
modèle:
tige d'interception avec filetage
longueur:
684.6 mm
diamètre:
28...28 mm
raccordement:
conducteur plat
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier