Nvent Erico - Paratonnerre à dispositif d?amorçage pour l?adaptateur de mât série ER, 3/4 UNC - INTCPTSIIER1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 65 mm
diamètre - 38.1...38.1 mm
matériau - acier
finition isolée résistant à la haute tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856843221
Réf. Sonepar
03058314285
Réf. Fournisseur
INTCPTSIIER1
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
65 mm
diamètre:
38.1...38.1 mm
matériau:
acier
finition isolée résistant à la haute tension:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Paratonnerre à dispositif d?amorçage pour l?adaptateur de mât série ER - INTCPTSIIER1 raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 1000 aux parties supérieures en acier inoxydable ER du mât.


