nouveau

Nvent Erico - Piquet de terre en cuivre plein, pointu, 3/4" dia, 3,05 m - LPC711

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - cuivre

  • type de raccordement - autre

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856431510

Réf. Sonepar

03058643151

Réf. Fournisseur

LPC711

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

3048 mm

matériau:

cuivre

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piquet de terre en cuivre plein, pointu - Tiges sectionnelles de mise à la terre en cuivre solide constituées de cuivre semi-rigide hautement conducteur.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier