Nvent Erico - Piquet de terre fileté en acier cuivré, 3/4" dia, 1,8 m, 254 µm Plating, 3,2 kg - 633460

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1.8 mm

  • diamètre - 17.3 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856341833

Réf. Sonepar

03058634183

Réf. Fournisseur

633460

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1.8 mm

diamètre:

17.3 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

avec broche/alésage

traitement de la surface:

cuivré

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piquet de terre fileté en acier cuivré - Les filets obtenus par laminage à froid avec des fibrages en continu, sans interruption, préservent le revêtement en cuivre et sont plus solides que les filets coupés.