Nvent Erico - Piquet de terre fileté en acier cuivré, 5/8" dia, 1,2 m, 330 µm Plating, 1,5 kg - 635843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 1.2 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856523833
Réf. Sonepar
03058652383
Réf. Fournisseur
635843
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
1.2 mm
diamètre:
14.2 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Piquet de terre fileté en acier cuivré - Les filets obtenus par laminage à froid avec des fibrages en continu, sans interruption, préservent le revêtement en cuivre et sont plus solides que les filets coupés.


