Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 1", 3 m, placage 10 mil, 10 kg - 614400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 23.2 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856306214
Réf. Sonepar
03058315497
Réf. Fournisseur
614400
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
23.2 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
BRESIL
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 1"x10? épaisseur du placage 10 mil.


