Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/4", 1,8 m, placage 10 mil, 7,5 kg - 613460

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1800 mm

  • diamètre - 17.3 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856306153

Réf. Sonepar

03058630615

Réf. Fournisseur

613460

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1800 mm

diamètre:

17.3 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 3/4"x6? épaisseur du placage 10 mil.