Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/4", 3 m, placage 10 mil, 5,72 kg - 613400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893093636
Réf. Sonepar
03058309363
Réf. Fournisseur
613400
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l’acier pour faciliter l’installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 3/4"x10’ épaisseur de placage 10 mil.
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


