Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/4", 3 m, placage 13 mil, 5,63 kg - 613403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856609889
Réf. Sonepar
03058660988
Réf. Fournisseur
613403
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 3/4"x10? épaisseur du placage 13 mil.


