Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8", 1,8 m, placage 10 mil, 2,3 kg - 615860

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1800 mm

  • diamètre - 14.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856306085

Réf. Sonepar

03058630608

Réf. Fournisseur

615860

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1800 mm

diamètre:

14.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l’acier pour faciliter l’installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 5/8"x6’ épaisseur du placage 10 mil.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier