Nvent Erico - Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8",1,8 m, placage 13 mil, 2,45 kg - 615863

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1800 mm

  • diamètre - 14.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856714996

Réf. Sonepar

03058671499

Réf. Fournisseur

615863

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1800 mm

diamètre:

14.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq de terre pointu, 5/8" x 6? épaisseur du placage 13 mil.