Nvent Erico - Piquet de terre standard en acier cuivré, 3/4" dia, 2,4 m, 330 µm Plating, 4 - 613483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 2400 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856358220
Réf. Sonepar
03058315569
Réf. Fournisseur
613483
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
2400 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Piquet de terre standard en acier cuivré - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur. Les piquets disposent d?une âme en acier à haute teneur en carbone et d?un embout qui permet une résistance élevée lors de l?enfoncement.


