Nvent Erico - Piquet de terre standard en acier cuivré, 5/8" dia, 1 m, 254 µm Plating, 1 - 6158330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 14.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856952978

Réf. Sonepar

03058695297

Réf. Fournisseur

6158330

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1000 mm

diamètre:

14.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Piquet de terre standard en acier cuivré - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur. Les piquets disposent d?une âme en acier à haute teneur en carbone et d?un embout qui permet une résistance élevée lors de l?enfoncement.