Nvent Erico - Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 1/2", 3 m, placage 10 mil, 3,1 kg - 631300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3 mm
diamètre - 12.8 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856306306
Réf. Sonepar
03058630630
Réf. Fournisseur
631300
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
3 mm
diamètre:
12.8 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
cuivré
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq terre 1/2"x10? épaisseur du placage 10mil.


