Nvent Erico - Plaque de terre en cuivre, Nu, 600 mm x 600 mm, No Pigtail, 1,5 mm - 710190

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur - 1.5 mm

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893020076

Réf. Sonepar

01435302007

Réf. Fournisseur

710190

Marque

Nvent Erico

épaisseur:

1.5 mm

longueur:

600 mm

largeur:

600 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Plaque de terre en cuivre - Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre. Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier