Nvent Erico - PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II, 1,100 V - PVT11000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
tension continue la plus élevée CC - 1100 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856953593
Réf. Sonepar
03058695359
Réf. Fournisseur
PVT11000R
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
tension continue la plus élevée CC:
1100 V
tension PV max.:
1100 V
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SLOVENIE


