nouveau

Nvent Erico - Raccord fileté de piquet de terre liaison cuivre, bronze siliconé, diam 1" - CR100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - autre

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856306757

Réf. Sonepar

03058630675

Réf. Fournisseur

CR100

Marque

Nvent Erico

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

autre

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimensions du raccordement du filetage 2:

autre

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

99.1 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raccord fileté à utiliser avec des piquets de terre filetés à liaison cuivre. Résistant à la corrosion, il garantit une connexion cuivre-cuivre permanente, de faible résistance. Il s’utilise pour les piquets de terre 1/2". .

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier