Nvent Erico - Rail DIN, profil asymétrique, longueur 2 m - 558000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail G

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 32 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3479775580005

Réf. Sonepar

01434558000

Réf. Fournisseur

558000

Marque

Nvent Erico

modèle:

rail G

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

32 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Profilé de fixation pour l’assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG2M.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier