Nvent Erico - Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M12 Tige 1, M10 Tige 2 - 583780

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M12

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur et extérieur

  • forme - à six pans (hexagonal)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009781

Réf. Sonepar

00059300978

Réf. Fournisseur

583780

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M12

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur et extérieur

forme:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Non

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M10

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur et extérieur

hauteur:

25 mm

dimension du profil:

19 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF - Forme hexagonale.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier