Nvent Erico - Rotule orientable RTU, M10 Vis - 583590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur hors tout - 75 mm
déplacement angulaire max. - 15 °
dimension 1 métrique - 10
charge de travail admise - 2500 N
raccord fileté au-dessus - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775835907
Réf. Sonepar
00059583590
Réf. Fournisseur
583590
Marque
Nvent Erico
longueur hors tout:
75 mm
déplacement angulaire max.:
15 °
dimension 1 métrique:
10
charge de travail admise:
2500 N
raccord fileté au-dessus:
Oui
raccord fileté en bas:
Oui
raccord fileté de l’extérieur:
Oui
charnière ajustable:
Non
avec trou d’inspection:
Non
dimension 2 métrique:
10
avec embout de clé:
Non
avec écrou coulissant:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


