Nvent Erico - Ruban conducteur, acier, HD, 30 mm x 3,5 mm x 30 m - 197810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
largeur - 30 mm
épaisseur - 3.5 mm
poids - 0.82 kg/100m
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8711893018929
Réf. Sonepar
01435301892
Réf. Fournisseur
197810
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur:
30 mm
épaisseur:
3.5 mm
poids:
0.82 kg/100m
pays de fabrication:
TURQUIE
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d?un conducteur rond de taille équivalente.


