Nvent Erico - Ruban conducteur, cuivre, étamé, 25 mm x 3 mm x 50 m - 197715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
largeur - 25 mm
épaisseur - 3 mm
poids - 0.67 kg/100m
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8711893045062
Réf. Sonepar
01435304506
Réf. Fournisseur
197715
Marque
Nvent Erico
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
25 mm
épaisseur:
3 mm
poids:
0.67 kg/100m
longueur:
50 m
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d?un conducteur rond de taille équivalente.


