Nvent Erico - Ruban conducteur, cuivre, étamé, 30 mm x 2 mm x 75 m - 545200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • poids - 0.53 kg/100m

Conditionnement

  • 75 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893019315

Réf. Sonepar

01435301931

Réf. Fournisseur

545200

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

30 mm

épaisseur:

2 mm

poids:

0.53 kg/100m

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d?un conducteur rond de taille équivalente.