Nvent Erico - Ruban conducteur, cuivre, nu, 50 mm x 6 mm x 20 m - 710580

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • épaisseur - 6 mm

  • poids - 2.67 kg/100m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893020410

Réf. Sonepar

01435302041

Réf. Fournisseur

710580

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

épaisseur:

6 mm

poids:

2.67 kg/100m

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d?un conducteur rond de taille équivalente.