Nvent Erico - Serre-câble adhésif forgé, cuivre - LPC810

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - laiton

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...11.7 mm

  • matière du support - autre

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099287

Réf. Sonepar

03058309928

Réf. Fournisseur

LPC810

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

laiton

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...11.7 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

laiton

matériau de la partie inférieure:

cuivre

utilisation dans la zone Ex:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Serre-câble adhésif estampé utilisée pour le conducteur de descente. La fixation adhésive estampée est en cuivre et convient aux tailles de conducteur de classe 1 - classe 2 (4/0 Max), UL.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier