Non retournablenouveau

Nvent Erico - Support FleXbus à plat 3P+N pr conducteurs 220,360,545,640mm²,anticorrosion - 508708

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 4700 A

  • distance de rail - 100 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805161141

Réf. Sonepar

03058516114

Réf. Fournisseur

508708

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

4700 A

distance de rail:

100 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Compatible avec les conducteurs Flexbus avec c. neutre à plat. Utilisé avec profilé en aluminium perforé pour installation côte à côte/en pile. Résistant à la corrosion pour environnements difficiles, 800, 960, 1280, 1810mm2, 3p+N.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier