Non retournablenouveau

Nvent Erico - Support FleXbus à plat 3P pr conducteurs 800,960,1280,1810 mm²,anticorrosion - 508705

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 4700 A

  • distance de rail - 87.5 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805161110

Réf. Sonepar

03058516111

Réf. Fournisseur

508705

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

4700 A

distance de rail:

87.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Compatible avec les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus à plat. Utilisé avec profilé en aluminium perforé pour conducteurs côte à côte/en pile. Résistant à la corrosion pour environnements difficiles, 220, 360, 545, 640mm2, 3 pôles.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier