Non retournable

Nvent Erico - Support mural vertical, rail E0 and E1, électrogalvanisé - 584715

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893015218

Réf. Sonepar

00059301521

Réf. Fournisseur

584715

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

90...90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

SERBIE

Support mural pour rails en C. Support mural en acier électrozingué pour les rails de type E0L, E0, E1 avec fixations incluses.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier