nouveau

Nvent Erico - Testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d?amorçage (PDA) - SIREMOTETESTER

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 185 mm

  • diamètre - 80...80 mm

  • matériau - autre

  • raccordement - conducteur plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856056867

Réf. Sonepar

03058605686

Réf. Fournisseur

SIREMOTETESTER

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

185 mm

diamètre:

80...80 mm

matériau:

autre

raccordement:

conducteur plat

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Le testeur déporté pour nVent ERICO est un système de surveillance entièrement autonome pour les bornes (ESEAT) ne nécessitant aucun matériel, logiciel, système de surveillance ou d’interface supplémentaire coûteux.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier