Non retournable

Nvent Erico - Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 1 000 mm - 592630

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775926308

Réf. Sonepar

00059592630

Réf. Fournisseur

592630

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

12

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

4.6/5.6 (acier)

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

inclinaison du filetage:

1.75 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Tige filetée - Couper à la longueur désirée.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier