Nvent Erico - Tube fileté externe, EZ, 2 m, 1/2" - 583550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 2000 mm
type de filetage - autre
dimension - 12.7 mm
filetage à vis sur toute la longueur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893009705
Réf. Sonepar
03058300970
Réf. Fournisseur
583550
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
type de filetage:
autre
dimension:
12.7 mm
filetage à vis sur toute la longueur:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


