nouveau

Nvent Erico - Tuyau en PVC, 2 m - ESAPIPE

CopieCopie
Nvent Erico - Tuyau en PVC, 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805055761

Réf. Sonepar

03058505576

Réf. Fournisseur

ESAPIPE

Marque

Nvent Erico

matériau:

plastique

longueur:

2000 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

INDE

Tuyau en PVC, 2 m

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier