Nvent Erico - vidéosurveillance - 703000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension continue la plus élevée CC - 14 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 60 V

  • fréquence - 0...0 MHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893014204

Réf. Sonepar

01435301420

Réf. Fournisseur

703000

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension continue la plus élevée CC:

14 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

60 V

fréquence:

0...0 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

AUSTRALIE

vidéosurveillance - Protection robuste haute énergie. Système de faible encombrement pour les espaces confinés. La mise à la terre isolée protège contre les interférences indésirables.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier