Nvent Erico - Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm - 402645

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 70 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805050247

Réf. Sonepar

03058505024

Réf. Fournisseur

402645

Marque

Nvent Erico

longueur:

70 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de la tête/extrémité:

six pans avec couronne pressée

diamètre du filetage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

70 mm

qualité du matériau:

autre

système à vis:

hexagone extérieur

dimension du profil:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

Vis à béton pour fixation d'éléments. EZ, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier