Obo Bettermann - DOUBLE ECROU LOSANGE A RESSORT - 1148961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 10
longueur - 30 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012195445739
Réf. Sonepar
00618544573
Réf. Fournisseur
1148961
Marque
Obo Bettermann
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
10
longueur:
30 mm
largeur de tête:
35 mm
adapté à un rail de montage:
Oui


