Obo Bettermann - DOUILLE TERMINALE STAPA 129 M - 2047934

CopieCopie
Obo Bettermann - DOUILLE TERMINALE STAPA 129 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • traitement de la surface - non traité

  • surface polie - Non

  • surface brossée - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012195468851

Réf. Sonepar

00618546885

Réf. Fournisseur

2047934

Marque

Obo Bettermann

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

traitement de la surface:

non traité

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

sans halogène:

Oui

modèle:

écartement

pour diamètre de tube nominal:

12.5 mm

couleur:

noir