Obo Bettermann - JOINT DE PROTECTION KSB/ 2MM - 6072909

CopieCopie
Obo Bettermann - JOINT DE PROTECTION KSB/ 2MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 6.5 mm

  • longueur - 10000 mm

  • adapté à - caniveau de câble

  • type de construction - bande de protection

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012196295395

Réf. Sonepar

00618629539

Réf. Fournisseur

6072909

Marque

Obo Bettermann

hauteur:

10 mm

largeur:

6.5 mm

longueur:

10000 mm

adapté à:

caniveau de câble

type de construction:

bande de protection

couleur:

noir

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre