Obo Bettermann - PRESSE ETOUPE CONIQUE 106 PG 9 GRIS - 2036096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble - 4.5...7 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012195172215
Réf. Sonepar
00618517221
Réf. Fournisseur
2036096
Marque
Obo Bettermann
pour diamètre de câble:
4.5...7 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.411 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
19 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


