Obo Bettermann - PINCE TK 213 2-13 MM - 1484702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 2...13 mm
à charnière - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012195145936
Réf. Sonepar
00618514593
Réf. Fournisseur
1484702
Marque
Obo Bettermann
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
2...13 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement lamellaire en zinc/aluminium
charge critique:
1350 N


