Obo Bettermann - RAIL DIN SYM.2069 GCL - 1115669

CopieCopie
Obo Bettermann - RAIL DIN SYM.2069 GCL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme de trou - trou oblong

  • écart central entre les trous - 25 mm

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012195045496

Réf. Sonepar

00618504549

Réf. Fournisseur

1115669

Marque

Obo Bettermann

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de trou:

trou oblong

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

7.5 mm