Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 - 90150010600

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179010600

Réf. Fournisseur

90150010600

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

BIO-HABITAT H07V-U BPA 1.5mm2 CuA1 rouge